※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
12
接続口径
R1/2
注文コード
48899164
品番
FS12R-04SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,230
この商品は
適合チューブ外径D・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
12
接続口径
R1/2
使用流体
空気
トラスコ品番
423-5673
質量(g)
87.3
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48899164
FS12R-04SC-O
05729875
FS12R-04SC-O
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
千代田通商
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました