※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899173
品番
FS6R-01SC-O
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
R1/8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4944
質量(g)
20.4
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa