千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899225
品番
FM4R-01-O
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
R1/8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4723
質量(g)
15.0
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa