※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899261
品番
FM4R-M5-O
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4766
質量(g)
12.0
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa