※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM4R-M5W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899277 FM4R-M5W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899277 FM4R-M5W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899277

ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48899277 品番 FM4R-M5W-O
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。

適合チューブ外径D(Φmm)4 接続口径M5×0.8 使用流体空気 トラスコ品番423-4774 質量(g)12.0 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5〜60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする