※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMB6R-01W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899383 FMB6R-01W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899383 FMB6R-01W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899383

ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48899383 品番 FMB6R-01W-O
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。

適合チューブ外径D(Φmm)6 接続口径R1/8 使用流体空気 トラスコ品番423-4880 質量(g)18.0 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5〜60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05〜0.7MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899383
2021-09-21
用途:
機械部品交換
林機械 様 (卸売・小売業)

機械の部品交換として使用しました。
問題なくつかえました

対象商品:
48899347
2017-04-07
用途:
機械部品

2個購入しましたが、明らかに中古品と見られとても汚れています。
気持ちよく使えません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする