S735GB エスロン接着剤 ブルーS セキスイ 48899426 S735GB エスロン接着剤 ブルーS セキスイ 48899426

エスロン接着剤 ブルーS

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 48899426 品番 S735GB
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。

容量(g)500 質量(g)500 成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容ハケ 使用温度範囲0〜60℃ 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) トラスコ品番401-0329 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
注意
※水道用途には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899426
2024-10-08
用途:
ユニットバス組立

ユニットバスの組み立てのセットに透明なエルボーがついてきました。そのためブルーの接着剤を使用する事で塗布具合がわかりやすいので、施工不良を防ぐことができます。

1人が参考にしています
対象商品:
48899426
2023-04-27
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

再度確認しなくても目視で確認でき助かります。
リピート商品です。

対象商品:
48899426
2023-05-03
用途:
配管工事
三栄設備株式会社 様 (建設業・工事業)

敏速な対応で現場に影響せず大変重宝しております。。

対象商品:
48899426
2021-12-28
用途:
建設作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用しています。私の場合は、できれば大きいサイズのように取ってがあると良いかな。

対象商品:
48899426
2021-09-19
用途:
排水管の接着時
中部住設 様 (建設業・工事業)

キャップを外すと、その裏側が筆になっており、使いやすく塗りやすいです。
接着剤がブルーの色が付いているため、塗った個所が見てわかりやすいです。
配管接着にはいつもこのセキスイのエスロン接着剤を使用しています。

対象商品:
48899426
2020-07-17
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配管に接着剤をつけ忘れがなくなるのと、すぐに確認できることが、よいです。

溶剤が、液だれした時に、きれいに拭き取れないのが、難題です。

対象商品:
48899426
2019-12-12
用途:
配管工事に
建設業・工事業

何と言っても、安いです。何の問題もなく、普通につかえます。

対象商品:
48899417
2018-12-14
用途:
ユニットバス組み立て時
建設業・工事業

たいへん満足しています。なくなり次第また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする