S835G エスロン接着剤NO83Sホワイト セキスイ 48899435 S835G エスロン接着剤NO83Sホワイト セキスイ 48899435

エスロン接着剤NO83Sホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード48899435 品番S835G
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。

粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 使用温度範囲(℃)0〜60 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 トラスコ品番401-0353 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899435
2024-06-03
用途:
給水配管

私はあわてんぼうなので色付きの接着剤でないとだめです。手直しのできない地中では慎重に、慎重に

2人が参考にしています
対象商品:
48899435
2022-08-09
用途:
HI菅接着
製造業

いつもながら安定!到着までが早く今回もたすかりました!

対象商品:
48899435
2015-12-02
用途:
配管工事作業時
株式会社明建 様

色が有り忘れが無く作業がやり易い、液たれを改善出来れば良いですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする