ツルギカーブ 右利き用 本体

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48899533 品番 466-21
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。

刃渡り(mm)210 寸法(mm)(収納時)400×130×40、(使用時)385×110×25 用途剪定・間伐・枝打ち 質量(g)390 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899567
2017-08-23
用途:
剪定
農・林・水産業

ツルギ直刃万能目を購入。商品の良さに惹かれカーブも購入しました。生木の剪定にはやっぱりカーブが楽です。

対象商品:
48899542
2017-06-29
用途:
植栽剪定
サービス業

一度使って見る事を激しくおすすめします!
腕の太さ位でも数が少なければ苦になりません。
こんなノコギリがあったとは・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする