盛光
盛光の ハンマー
盛光の 木ハンマー
デンガク木槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
404-9314
注文コード
48899557
品番
MKDG-0120
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
タイプ
スタンダード
質量(g)
470
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
38
頭部長(mm)
150
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
トラスコ品番
404-9314