曜日別特売
MKHN-0036 木槌 盛光 48899566

 

MKHN-0036 木槌 盛光 48899566
MKHN-0036 木槌 盛光 48899566

木槌

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)36
全長(mm)300
内容量1本注文コード48899566品番MKHN-0036
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。

主な用途板金作業全長(mm)300材質(柄部)頭径(Φmm)36材質(頭)トラスコ品番404-9322質量(g)165タイプスタンダード種類木ハンマー頭部長(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899566
2019-02-04
用途: テント貼り
有限会社オートストーン

盛光の製品は、しっかりしていて、使いがっ手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48899566
2016-04-21
用途: 自動車部品のゲート外し
有限会社 伸光工業

頭の形状も丁度よくボデーに頭部があたることなく作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする