466-37 ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899567

466-37 ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899567
466-37 ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899567
466-37 ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899567

ツルギカーブ 右利き用 本体

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃渡り(mm)375
内容量1本注文コード48899567品番466-37
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。

用途
剪定・間伐・枝打ち
刃渡り(mm)375寸法(mm)(収納時)550×130×40、(使用時)535×110×25質量(g)495切り幅(mm)1.6目数6.5枚目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899567
2017-08-23
用途: 剪定
農・林・水産業

ツルギ直刃万能目を購入。商品の良さに惹かれカーブも購入しました。生木の剪定にはやっぱりカーブが楽です。

対象商品 : 48899542
2017-06-29
用途: 植栽剪定
サービス業

一度使って見る事を激しくおすすめします!
腕の太さ位でも数が少なければ苦になりません。
こんなノコギリがあったとは・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする