MKHN-0075 木槌 盛光 48899584 MKHN-0075 木槌 盛光 48899584

木槌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48899584 品番 MKHN-0075
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。

主な用途板金作業 全長(mm)450 材質(柄部) 頭径(Φmm)75 材質(頭) トラスコ品番404-9349 質量(g)790 タイプスタンダード 種類木ハンマー 頭部長(mm)175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899566
2019-02-04
用途:
テント貼り
有限会社オートストーン 様

盛光の製品は、しっかりしていて、使いがっ手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48899566
2016-04-21
用途:
自動車部品のゲート外し
有限会社 伸光工業 様

頭の形状も丁度よくボデーに頭部があたることなく作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする