※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
ルーフハンマー スチール柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48899611
品番
HNSR-0021
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
336
材質(頭)
炭素鋼(S50C)(焼入)
材質(柄部)
スチール
主な用途
板金作業
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)
550
頭部長(mm)
112
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
トラスコ品番
404-9021