Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり替刃
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸用
ツルギカーブ 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48899612
品番
468-21
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
210
寸法(mm)
375×95×1.8
質量(g)
80
切り幅(mm)
1.3
目数
7.5枚目