金槌用 木柄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48899645 品番 MKKE-0018
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
種類ハンマー柄 全長(mm)330 材質(柄部) 質量(g)80 適合機種HNBR、HNNR-0018 用途金槌の柄の替えです。 トラスコ品番404-9373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899681
2022-06-30
用途:
オリジナルハンマーの製造

製造企業様のウェブサイトに詳細なデータが出ており、それを確認の上購入しました。ホームセンターなどで販売されているものは塗装済みのものが多く、木地の状態で販売されているこの商品はこちらの目的に合っているので満足です。

対象商品:
48899636
2022-07-26
用途:
金槌
教育・研究機関

他メーカーと思われる木柄が折れたので試しに買ってみたが小さすぎて使えなかった。
木柄が壊れる頃にはメーカーや機種などわからなくなる物が多いと思うので適合機種より挿し込む先端のサイズを表示して欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48899645
2019-11-27
用途:
パーツ交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

表示されているサイズがどこの部分を示しているかを判るようにしたらよいとおもう。到着した商品は少し細かった。

1人が参考にしています
対象商品:
48899645
2019-08-01
用途:
柄の取れた金槌の再活用に使用
サービス業

柄を卓上グラインダーで削りこみ、ヘッドの穴径に整合させて取付けクサビ打ち込み。握りの感触は良好。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする