Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり替刃
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸用
ツルギカーブ 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48899646
品番
468-37
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
375
寸法(mm)
525×95×1.8
質量(g)
120
切り幅(mm)
1.6
目数
6.5枚目