※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステン用 切箸厚物直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48899715
品番
HSTS-0327
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚板の直線切りに対応できます。
全長(mm)
290
刃長(mm)
50
用途
板金加工用鋏。
トラスコ品番
404-9179
質量(kg)
0.67
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
タイプ
ステンレス板用
切断能力(mm)
0.6
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8