盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸エグリ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48899733
品番
HSTM-0218
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸穴の開口などに最適です。
全長(mm)
170
刃長(mm)
45
用途
板金加工用鋏。
トラスコ品番
404-9047
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
質量(g)
240
タイプ
鉄板用
切断能力(mm)
0.6
切断能力(mm)ステンレス板
-
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6