盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48899742
品番
HSTM-0424
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
全長(mm)
260
刃長(mm)
47
用途
板金加工用鋏。
トラスコ品番
404-9071
質量(kg)
0.51
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
タイプ
鉄板用
切断能力(mm)
0.6
切断能力(mm)ステンレス板
-
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8