※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切箸厚物エグリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48899785 品番 HSTM-0527
参考基準価格(税別)¥21,860 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。

全長(mm)290 刃長(mm)28 用途板金加工用鋏。 トラスコ品番404-9110 質量(kg)0.67 材質(本体)極軟鋼SAE1006 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板- 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする