※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切箸左用直刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48899855 品番 HSTM-5030
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

左利きの直線切りに対応できます。

全長(mm)320 刃長(mm)80 用途板金加工用鋏。 トラスコ品番404-9128 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)690 タイプ鉄板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする