盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸左用直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48899864
品番
HSTM-5033
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
左利きの直線切りに対応できます。
全長(mm)
355
刃長(mm)
90
用途
板金加工用鋏。
トラスコ品番
404-9136
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
質量(g)
800
タイプ
鉄板用
切断能力(mm)
0.4
切断能力(mm)ステンレス板
0.4
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6