※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸左用柳刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48899882
品番
HSTM-5127
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
左利きの曲線・直線切りに対応できます。
全長(mm)
290
刃長(mm)
70
用途
板金加工用鋏。
トラスコ品番
404-9152
材質(本体)
極軟鋼SAE1006
質量(g)
560
タイプ
鉄板用
切断能力(mm)
0.4
切断能力(mm)ステンレス板
0.4
材質(刃)
日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6