KKPE-0210 キクシボリペンチ 盛光 48899907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キクシボリペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)215
内容量1丁注文コード48899907品番KKPE-0210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。

用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。全長(mm)215トラスコ品番404-9250材質(口先)S58C質量(g)230切断能力(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899916
2024-04-26
用途: 仕事用

いくつかサイズもあったので丁度良いサイズを選べて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする