盛光
盛光の ペンチ/プライヤ/ニッパー
盛光の ペンチ
盛光の ラジオペンチ
キクシボリペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48899916
品番
KKPE-0250
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
全長(mm)
255
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
トラスコ品番
404-9268
材質
(口先)S58C
質量(g)
340
先端
先長
切断能力(mm)
0.4
バネ
無し