重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48899961
品番
CA-37L3/MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
ガスの種類
有機ガス
破過時間
70分
防塵機能
あり
国家検定合格番号
TN202
適合マスク
GM-185-1、GM81S
質量(g)
90
用途
土壌作業。
トラスコ品番
420-3321
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
試験ガス
シクロヘキサン
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦370