重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の フィルタ 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク用ろ過材T4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48900065
品番
T4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粒子捕集効率(%)
99.99以上
トラスコ品番
420-3411
適合機種
TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4
質量(g)
30
横(mm)
30
直径(mm)
100