使い捨て化学防護服 MG2000P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10着) 注文コード48900196 品番MG2000P-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。

ホワイト サイズS 用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。 仕様使い捨て用 トラスコ品番422-3713 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.2 規格JIS規格 着丈(cm)164〜170 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※一回だけの使用を推奨しています。サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする