スミロン2250スプレーPFOAフリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(240mL) 注文コード48900232 品番SL2250R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。

用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番429-9817 質量(g)390 使用温度範囲250℃以下 容器スプレー 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.022L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900232
2023-02-13
用途:
ヒータの汚れ防止
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

性能は十分発揮しているが価格が高過ぎて使用に制約される。半額程度にしてほしい。

対象商品:
48900232
2015-03-20
用途:
バイク鍵穴に塗布

無色の物があれば尚よし
鍵がスムーズに作動するようになり満足です

1人が参考にしています
対象商品:
48900232
2019-04-12
用途:
着雪防止や防汚に試験的に

バインダーに比べて固体成分が多く、塗装の濡れ面のような物はできません。シンナー臭さも無い。
商品説明にも書いてありますが離型材のような使い方がいいのでしょうか。
金属などに塗布しての持続性についてはあまり期待できなさそうに思います。
製品の落ち度ではないのですが系列製品であるドライコート2400との違いをもっと説明していただきたかった。
効果についてはこれから。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする