ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420g) 注文コード48900241 品番33136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。

用途高温下のステンレスボルトに。 トラスコ品番421-3521 材質主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g)420 使用温度範囲1200℃ 容量(g)420 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900241
2014-04-04
用途:
シリンダーボルトの焼き付き防止

シリンダーのベントを止めるボルトM8x10に焼き付き防止剤を塗らなくてはいけなくなった。
シリンダー1本に付き188ヵ所もあるので塗布するのは大変だと思いモノタロウで検索したらスプレータイプを発見、即購入することに。
作業に関してはスプレータイプなので、それまでの作業+αの時間で簡単に作業を終えることができホッとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする