SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 焼付防止剤
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
48900257
品番
33060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。
耐熱性に優れています。
用途
ステンレス系締結部品の焼付防止。
高温下のステンレスボルトに
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
110
使用温度範囲
1200℃以下
トラスコ品番
421-3513
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg