SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
48900266
品番
249660
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃〜250℃)
仕様
NSF H1 認定取得
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。
トラスコ品番
421-3530
材質
主成分:フッ素化合物
色
白
質量(g)
110
使用温度範囲
-30℃〜250℃
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物