先丸ダックビルプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48900284 品番2500R-200
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。

全長(mm)199 先端形状ラウンドノーズ 仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付 トラスコ品番395-6601 質量(g)200 種類ノーズプライヤ 先端寸法(mm)4×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする