VISHAY
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
48900286
品番
MAL225922222E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
36Dia.×52
直径(Φmm)
36
高さ(mm)
52
取付方式
スルーホール
端子の種類
スナップイン
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
5.8
リーク電流(mA)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(mΩ)
90
リップル電流(A)
4.2
静電容量(μF)
2200