※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 強力ペンチ
通管強力ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48900293
品番
2050S-185
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)
185
仕様
落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付
トラスコ品番
395-6598
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2