※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の リードペンチ
リードペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
先端形状
2.0×2.0mm
注文コード
48900327
品番
RD330
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
全長(mm)
150
用途
針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。
仕様
ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無
トラスコ品番
395-6806
質量(g)
110
先端形状
2.0×2.0mm