B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547

 

B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547 B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547 B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547 B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547 B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547 B9130 FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド) Pearl Izumi 48900547

FREEASY バイカーズ パンツ(2サイズワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48900547 品番B9130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

丈は通常サイズのまま、幅だけを2サイズ(+8cm)大きくしたワイドサイズの商品です。
膝下が取り外せて七分丈にもなるロングパンツ。
コットン素材ような自然で優しいはき心地で普段着としても使える便利なアイテムです。
クランクによる汚れを防止するため、裾はスナップで調節可能。

サイズBM 6.ブラック 仕様2サイズワイド、サイドポケット内側にキーループ付き、動きやすいストレッチ素材、バックポケット付き 身長(cm)160〜168 股下(cm)71〜76 ウエスト(cm)82〜90 機能UVカット(UPF50+)、吸汗速乾、再帰反射 チェスト(cm)98〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする