曜日別特売
CMP1-50.1  50HZ セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所 48900564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMP1-50.1  50HZ セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所 48900564
CMP1-50.1  50HZ セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所 48900564

セルプラテクポン 解放保護型モートル付

(1件のレビュー)
周波数(Hz)50
全揚程(m)4.6
内容量1台注文コード48900564品番CMP1-50.1 50HZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。

用途
海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。
口径(Φmm)25出力(kW)0.1電源(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)4.6吐出量(L/min)35タイプ自吸式付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本トラスコ品番406-4704材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)、50Hz同期速度3000minの-1乗軸受種類玉軸受
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900573
2022-01-28
用途: 井戸水のくみ上げ
サービス業

長い間使用させて頂きましたが、極寒時に弁の不調で水が流れ出て
他の機種に代えました。有り難う御座いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする