寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の ドラム缶用ポンプ
寺田ポンプ製作所の 電動式ドラム缶用ポンプ
電動式ドラムポンプ(オイル専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48900634
品番
TMHO-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途
低粘度油。
工場で使用される油の移送に
工業用潤滑油
金属加工油
自動車用潤滑油
船舶用潤滑油
重油
使用液
低粘度油
吐出量(L/min)
20
揚程(m)
50
ホース長さ(mm)
25×1500
電源(V)
AC100
質量(kg)
11
トラスコ品番
408-3938
材質
本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR
電源コード(m)
4.7
粘度(mPa・s)
(使用可能)2000
注意
※引火のおそれのある液体には使用できません60℃以上は使用不可スラリーを含む液体の使用不可