山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 付属品 メガネ
二眼型遮光めがねYM-2用スペアレンズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48900695
品番
YM-2SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
YM2用替レンズ
材質
レンズ:ポリカーボネート
用途
レンズ色:クリア
トラスコ品番
423-1767
適合機種
YM-2
質量(g)
10