ガイドポールIB-90

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト色レッド 注文コード48901011 品番YG-24C-SA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はベルト色6種類から選べます 他の種類を見る

床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルト色レッド ベルト長さ(m)1.7 高さ(mm)887 質量(kg)7.6 トラスコ品番409-6339 材質ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC、ベルト:ナイロン ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)シルバー スタッキング対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48901011 YG-24C-SA-R 69036887 YG-24C-SA-R ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) 1セット(2台) 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901002
2017-04-10
用途:
混雑時

シンプルでスマートに使えるので追加で購入を予定しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする