信越化学工業
信越化学工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
信越化学工業の 離型スプレー
スプレー型離型剤
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
48901657
品番
KF965SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
使用ガス
LPG
有効成分
KF-965-100mm
2
/S
用途
高温用の離型剤。溶接金属成形時の離型や繊維引き出し口の潤滑。
トラスコ品番
423-0612
色
濃茶褐色
容量(mL)
420
質量(g)
345
主成分
シリコーン
危険物の類別
非危険物