信越化学工業
信越化学工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
信越化学工業の 離型スプレー
スプレー型離型剤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
48901727
品番
SEPA-COAT-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,598
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
用途
ゴム・熱硬化樹脂の離型
トラスコ品番
423-1074
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
345
主成分
シリコーン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性