信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
シリコーングリース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
48902034
品番
G501M-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
ちょう度
306
色
淡黄色
用途
プラスチック潤滑。
トラスコ品番
492-0902
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
17.9
容量(kg)
16
使用目的
潤滑
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース