PMS-130WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 48902664 PMS-130WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 48902664

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902664 品番 PMS-130WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)110×110 取付高(mm)177 材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7290 形状自在式 質量(kg)1.64 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×110 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする