アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902707 品番 PMR-200AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)3000 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7214 形状固定式 質量(kg)3.17 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする