※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48902777
品番
PMS-200GUB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
144×144
取付ピッチ(mm)
144×144
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-7338
形状
自在式
質量(kg)
3.11
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
144×144
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
250[255]
取付高H(mm)
250
偏芯E(mm)
56
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
156
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
120×120(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.43MB)
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった