プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 材質(金具)スチール 注文コード48902795 品番PMR-130UWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7192 形状固定式 質量(kg)1.65 車輪幅(mm)35 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])250[255] 取付高H(mm)177 材質(金具)スチール アズワン品番64-8643-56 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする