※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48902831 品番 PMS-200UWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)144×144 取付高(mm)250 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7354 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 アズワン品番64-8643-66 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする